BALDOR MOTOR CEM3586T 230상 밀폐형 모터, 460/3600V, 60RPM, 2Hz, 145hp, TEFC, XNUMXTC 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 모터 |
베어링 유형 | 공 |
효율성 | 85.5 % |
외함 유형 | 테프씨 |
프레임 재질 | 주철 |
프레임 크기 | 145TC |
완전 부하 암페어 | 5.3-5/2.5 |
HP | 2 마력 |
절연 클래스 | F |
IP 등급 | 44 |
실장 형 | C- 얼굴 / 발 |
NEMA 디자인 | B |
전체 길이 | 12.56 " |
상 | 3 상 |
평점 | 60 Hz에서 |
RPM | 3600 RPM |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 7/8 "" |
전압 | 208-230 / 460V |
품질 보증 | 3 년도 |
무게 | 64 파운드 |
선박 중량 (kg) | 27 |
선박 높이 (cm) | 33.33 |
선박 길이 (cm) | 49.21 |
선박 폭 (cm) | 34.93 |
HS 코드 | 85015220 |
원산지 | US |
모델 | 완전 부하 암페어 | A | 고장 토크 | 완전 부하 효율성 | HP | 격리 | 절연 클래스 | 모터 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEM2333T | - | 36.2/18.1 | 153 LB-FT | - | 15 | F | - | - | ₩ 5,314,099 | |
CEM2333T-5 | - | 14.5 | 143 LB-FT | - | 15 | F | - | - | ₩ 5,314,099 | |
CEM2334T | - | 48/24 | 213 LB-FT | - | 20 | F | - | - | ₩ 6,931,697 | |
CEM2334T-5 | - | 19 | 195 LB-FT | - | 20 | F | - | - | ₩ 7,003,220 | |
CEM2394T | - | 35/17.5 | 105 LB-FT | - | 15 | F | - | - | ₩ 6,365,520 | |
CEM3545 | 2.8/1.4 | - | - | 77 | - | - | F | - | ₩ 1,812,877 | |
CEM3546 | - | 3.1-3/1.5 | 12.5 LB-FT | - | 1 | F | - | - | ₩ 1,878,870 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.