BALDOR MOTOR CEDM3704T 더티 듀티 플러스 모터, 230/460V, 1200RPM, 60Hz, 3hp, TEFC, 213TC 프레임
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 심각한 의무 모터 |
주변 (C) | 40 ° C |
A | 9.6A @ 208V 9.2A @ 230V 4.6A @ 460V |
자료 유형 | 까다로운 |
고장 토크 | 50.4 LB-FT |
듀티 등급 | 계속 |
Frame | 213TC |
프레임 재질 | 강철 |
진동수 | 60.00 Hz에서 |
완전 부하 암페어 | 4.6 |
완전 부하 토크 | 0 LB-FT |
그리스 유형 | POLYREX EM (-20F + 300F) |
절연 클래스 | F |
RPM | 1,800 RPM |
모터 유형 | 3738M |
극 수 | 6 |
산출 | 3.000 마력 |
전체 길이 | 19.76 " |
상 | 3 |
역률 | 68 |
서비스 요인 | 1.15 |
속도 | 1,160 RPM |
속도 유형 | 단일 속도 |
시작 유형 | 직접 온라인 |
동기 속도 | 1,200 RPM |
전압 | 460V 230V |
선박 중량 (kg) | 69.3 |
선박 높이 (cm) | 44.13 |
선박 길이 (cm) | 66.99 |
선박 폭 (cm) | 41.91 |
HS 코드 | 85015220 |
원산지 | US |
모델 | 극 수 | A | 자료 유형 | 산출 | 전체 길이 | 역률 | 서비스 요인 | 속도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDM3538 | 4 | 1.6A @ 208V 1.8A @ 230V 0.9A @ 460V | 까다로운 | 0.500 마력 | 11.35 " | 69 | 1.25 | 1,725 RPM | ₩ 1,356,859 | |
CDM3539 | 6 | 2.6A @ 230V 1.3A @ 460V | 까다로운 | 0.500 마력 | 12.85 " | 51 | 1.25 | 1,140 RPM | ₩ 1,759,960 | |
CDM3543 | 6 | 2.8A @ 230V 1.4A @ 460V | 까다로운 | 0.750 마력 | 12.28 " | 63 | 1.15 | 1,160 RPM | ₩ 1,784,979 | |
CEDM3545 | 2 | 2.8A @ 208V 2.8A @ 230V 1.4A @ 460V | 까다로운 | 1.000 마력 | 12.28 " | 82 | 1.25 | 3,450 RPM | ₩ 1,878,520 | |
CEDM3546 | 4 | 3.1A @ 208V 3.0A @ 230V 1.5A @ 460V | 까다로운 | 1.000 마력 | 12.28 " | 71 | 1.15 | 1,760 RPM | ₩ 2,078,760 | |
CEDM3550 | 2 | 4.0A @ 208V 3.8A @ 230V 1.9A @ 460V | 까다로운 | 1.500 마력 | 12.28 " | 85 | 1.15 | 3,500 RPM | ₩ 2,053,720 | |
CEDM3554 | 4 | 4.5A @ 208V 4.4A @ 230V 2.2A @ 460V | 까다로운 | 1.500 마력 | 13.28 " | 73 | 1.15 | 1,760 RPM | ₩ 2,248,680 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.