항목 | 연소 분석기 키트 |
배터리 타입 | AA 알카라인 4 개 |
이산화탄소 농도 | 0.1 연료 의존 최대 (%) |
일산화탄소 측정 범위 | 0 ~ 4,000ppm |
연소 효율 | 0.1 %까지 100 |
디스플레이 | 풀 컬러 백라이트 LCD 디스플레이 |
연료 형태 | 9 가지 사전 프로그래밍 된 연료 옵션, 천연 가스, 오일 # 2, 오일 # 4, 오일 # 6, 프로판, 석탄, 목재, 등유, B5 및 2 맞춤형 |
산소 농도 | 0.0의 % 20.9 %로 |
압력 / 초안 | -40 ~ +40 INWC (10mBar) |
XNUMX 차 / 주변 공기 온도. | 화씨 -4 ~ 600도 |
수리 도구 | NA |
스택 온도. | 화씨 -4 ~ 1202도 |
타입 | INSIGHT Plus 주거용 |
선박 중량 (kg) | 3.56 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 43.18 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 9027908950 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 일산화탄소 측정 범위 | 디스플레이 | 연료 형태 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0024-8511 | 0 ~ 2,000ppm | 백라이트가있는 고 대비 LCD 디스플레이 | 5 가지 사전 프로그래밍 된 연료 옵션, 천연 가스, 오일 # 2, 오일 # 6, 등유, B5 및 프로판 / LPG | InTech 주거 | ₩ 1,681,942 | ||
0024-8512 | 0 ~ 2,000ppm | 백라이트가있는 고 대비 LCD 디스플레이 | 5 가지 사전 프로그래밍 된 연료 옵션, 천연 가스, 오일 # 2, 오일 # 6, 등유, B5 및 프로판 / LPG | InTech 주거 | ₩ 2,247,542 | ||
0024-8523 | 0 ~ 2,000ppm | 백라이트가있는 고 대비 LCD 디스플레이 | 5 가지 사전 프로그래밍 된 연료 옵션, 천연 가스, 오일 # 2, 오일 # 6, 등유, B5 및 프로판 / LPG | InTech 주거 | ₩ 1,829,100 | ||
0024-8517 | 0 ~ 4,000ppm | 풀 컬러 백라이트 LCD 디스플레이 | 9 가지 사전 프로그래밍 된 연료 옵션, 천연 가스, 오일 # 2, 오일 # 4, 오일 # 6, 프로판, 석탄, 목재, 등유, B5 및 2 맞춤형 | INSIGHT Plus 주거용 | ₩ 3,252,077 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.