항목 | DC 전원 공급 장치 |
교정 인증서 | 가능 |
연결 | USB, RS485 |
전류 제한 | 0의 % 100 %로 |
디스플레이 | VFD 디스플레이 |
입력 주파수 | 47 - 63 Hz에서 |
입력 전압 | 100-240 VAC |
라인 규제 | 4mA 이하 |
라인 볼트 규제 | 4mV 이하 |
하중 조절 | 8mV 이하 |
미터 유형 | 디지털 |
출력 전류 | 0-40 A |
출력 전압 (DC) | 0-36 V |
보호 | OVP, OCP, OPP 및 키 잠금 기능 |
리플 볼트 규제 | 5mVrms 이하 / 60mVpp 이하 |
선박 중량 (kg) | 12.6 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 58.42 |
선박 폭 (cm) | 58.42 |
HS 코드 | 8504409540 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 연결 | 출력 전류 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
XLN3640-GL | USB, RS485, GPIB, LAN | 0-40 A | ₩ 5,641,300 | ||
XLN6024 | USB, RS485 | 0-24 A | ₩ 4,956,105 | ||
XLN6024-GL | USB, RS485, GPIB, LAN | 0-24 A | ₩ 5,658,572 | ||
XLN8018 | USB, RS485 | 0-18 A | ₩ 4,956,105 | ||
XLN8018-GL | USB, RS485, GPIB, LAN | 0-18 A | ₩ 5,755,470 | ||
XLN10014 | USB, RS485 | 0-14.4 A | ₩ 4,933,897 | ||
XLN10014-GL | USB, RS485, GPIB, LAN | 0-14.4 A | ₩ 5,636,365 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.