항목 | 단일 출력 DC 전원 공급 장치 |
교정 인증서 | NIST 추적 가능 |
연결 | 평행 |
전류 제한 | 0의 % 100 %로 |
디스플레이 | (4) 자리 VFD |
입력 주파수 | 47에서 63 Hz로 |
입력 전압 | 100에서 240 VAC로 |
라인 규제 | 32mV 이하 |
라인 볼트 규제 | 32mV 이하 |
하중 조절 | 32mV 이하 |
미터 유형 | 디지털 |
출력 전류 | 0.02 ~ 5.2A |
출력 전압 (DC) | 5 ~ 300 |
보호 | OVP, OCP, OPP, OTP, 폴드 백 보호 모드 및 키 잠금 기능 |
리플 볼트 규제 | 25mVrms 이하 |
선박 중량 (kg) | 11.7 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 55.88 |
선박 폭 (cm) | 55.88 |
HS 코드 | 8504409540 |
모델 | 디스플레이 | 출력 전류 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
XLN15010 | (4) 자리 VFD | 0.04 ~ 10.4A | ₩ 5,613,090 | |
XLN15010-GL | (4) 자리 VFD | 0.04 ~ 10.4A | ₩ 6,352,482 | |
XLN30052 | (4) 자리 VFD | 0.02 ~ 5.2A | ₩ 5,608,155 | |
XLN60026 | (4) 자리 VFD | 0.01 ~ 2.6A | ₩ 5,608,155 | |
XLN60026-GL | (5) 자리 VFD | 0.01 ~ 2.6A | ₩ 6,347,547 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.