그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전자 부하 |
전류 범위 | 1mA ~ 30A |
하중 조절 | 0 ~ 10V = +/- 0.05 % + 0.1 % FS, 0 ~ 60 = V +/- 0.05 % + 0.1 % FS, 0 ~ 3A = +/- 0.1 % + 0.1 % FS, 0 ~ 30A = +/- 0.1 % + 0.15 % FS |
출력 | 150 승 |
전압 범위 | 0 ~ 60V |
선박 중량 (kg) | 3.42 |
선박 높이 (cm) | 27.69 |
선박 길이 (cm) | 34.8 |
선박 폭 (cm) | 13.72 |
HS 코드 | 74122000000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.