그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 신호 발생기 |
디스플레이 | 컬러 LCD 디스플레이 |
임피던스 | 50 옴 |
인터페이스 | USB |
전원 | AC 라인 입력 (110V / 220V) |
사인파 범위 (MHz) | 0.01Hz ~ 12MHz |
구형파 범위 (MHz) | 0.01Hz ~ 12MHz |
스윕 유형 | 연속, 트리거됨 |
타입 | DDS 기능 |
선박 중량 (kg) | 2.25 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8543200000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 디스플레이 | 인터페이스 | 전원 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4033 | 그래픽 LCD | RS-232 및 GPIB | 라인 입력: 100VAC~240VAC +/- 10%, 최대 50VA | 펄스 | ₩ 11,047,907 | ||
4034 | 그래픽 LCD | RS-232 및 GPIB | 라인 입력: 100VAC~240VAC +/- 10%, 최대 50VA | 펄스 | ₩ 16,632,927 | ||
4007B | LCD 디스플레이 | - | AC 라인 입력 (110V / 220V) | DDS 기능 | ₩ 833,122 | ||
4013B | LCD 디스플레이 | - | AC 라인 입력 (110V / 220V) | DDS 기능 | ₩ 917,717 | ||
4040B | 컬러 LCD 디스플레이 | USB | AC 라인 입력 (110V / 220V) | DDS 기능 | ₩ 1,157,870 | ||
4053B | 4.5 인치 컬러 LCD | - | AC 라인 입력 (115 / 230VAC, 50 / 60Hz) | 기능 / 임의 파형 | ₩ 1,307,950 | ||
4054B | 4.5 인치 컬러 LCD | - | AC 라인 입력 (115 / 230VAC, 50 / 60Hz) | 기능 / 임의 파형 | ₩ 1,467,917 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.