항목 | 함수 발생기 |
디스플레이 | 4 자리 LED |
임피던스 | 50 옴 |
전원 | AC 라인 입력 (115 / 230VAC, 50 / 60Hz) |
사인파 범위 (MHz) | 1Hz ~ 5 |
구형파 범위 (MHz) | 1Hz ~ 5 |
타입 | 직접 디지털 합성 |
선박 중량 (kg) | 3.09 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
HS 코드 | 9030890100 |
프로덕트 | 모델 | 전원 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
4010 | 115 / 230VAC 50 ~ 60Hz | ₩ 672,402 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.