항목 | 전원 공급 장치 |
연결 | 병렬 또는 직렬 |
전류 제한 | 0의 % 100 %로 |
디스플레이 | 3 자리 LED 디스플레이 |
입력 주파수 | 50Hz ~ 60Hz |
입력 전압 | 110-240 VAC |
라인 규제 | 0.05 % + 3mV |
라인 볼트 규제 | 0.05 % + 3mV |
하중 조절 | 0.1 % + 5mV |
미터 유형 | 2 디지털 |
출력 전류 | 30 |
출력 전압 (DC) | 30 V |
보호 | 표시등이 점등 된 전류 폴드 백 회로는 전원 공급 장치의 과부하 방지, 과열 보호 회로, 과전압 보호 |
리플 볼트 규제 | 40mVpp |
선박 중량 (kg) | 5.75 |
선박 높이 (cm) | 16.76 |
선박 길이 (cm) | 46.48 |
선박 폭 (cm) | 27.69 |
HS 코드 | 8504409540 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.