항목 | 체인 슬링 |
색상 | 블랙 산화물 체인 페인트 후크 |
학년 | 100 |
후크 유형 | SGG |
길이 | 10ft. |
정격 용량 | 15,000의 파운드 |
크기 | 1 / 2 " |
작업 부하 제한 | 15,000 파운드 |
선박 중량 (kg) | 14.54 |
선박 높이 (cm) | 18.42 |
선박 길이 (cm) | 44.45 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 7315120080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 후크 유형 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
G10-12FH1 | SOF | 2" | ₩ 575,347 | ||
G10-12FGO | FGO | 2" | - | RFQ
| |
G10-1220SG | SGG | 20ft. | ₩ 997,342 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.