항목 | 운송 체인 |
애플리케이션 모드 | 들기 위해 아님 |
체인 유형 | 용접 |
마감재 | 자연의 |
학년 | 70 |
길이 | 20ft. |
링크 유형 | 직진 |
피트 당 링크 | 9 |
자재 | 강철 |
사이즈 | 3 / 8 " |
작업 부하 제한 | 6600의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 13.61 |
선박 높이 (cm) | 18.42 |
선박 길이 (cm) | 44.45 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 7315120080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 사이즈 | 작업 부하 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11BC-516G710 | 10ft. | 5 / 16 " | 4700의 파운드 | ₩ 132,667 | ||
11516G715 | 15ft. | 5 / 16 " | 4700의 파운드 | ₩ 182,105 | ||
11BC-516G720 | 20ft. | 5 / 16 " | 4700의 파운드 | ₩ 230,265 | ||
11BC-38G710 | 10ft. | 3 / 8 " | 6600의 파운드 | ₩ 157,902 | ||
11BC-38G715 | 15ft. | 3 / 8 " | 6600의 파운드 | ₩ 237,790 | ||
N711-1 | 8ft. | 5 / 16 " | 4700의 파운드 | ₩ 256,585 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.