그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 리벳 너트 |
기본 소재 | 알류미늄 |
몸 Dia. | 0.296 " |
직경 / 나사 크기 | # 10-24 |
드릴 크기 | 19 / 64 " |
종료 | 개방형 |
패스너 마감 | 평원 |
마감재 | 평원 |
플랜지 Dia. | 17.4 mm |
학년 | 평가되지 않은 |
그립 범위 | 0.020 "~ 0.130" |
머리 Dia. | 0.415 " |
머리 높이 | 0.03 " |
구멍 크기 | 0.296 " |
길이 | 0.475 " |
리벳 유형 | 널링 |
측정 시스템 | 인치 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.