스핀월 기술
AVK는 인서트 본체가 구멍을 확장하고 채울 수 있도록 하는 특허 받은 Spinwall 기술을 사용하여 탁월한 토크 강도 및 진동 저항을 허용합니다. Spinwall 기술 블라인드 설치 패스너는 다양한 두께의 모재를 수용하기 위해 조정 없이 조립 라인에서 바로 수동 또는 공압식 휴대용 도구를 사용하여 평면, 테이블 또는 기타 모양의 재료에 설치할 수 있습니다.
AVK는 항공 우주, 가전 제품, 전자 제품, 가구, HVAC, 의료 장비, 군용 차량, RV 산업, 트럭 및 트레일러 등과 같은 다양한 응용 분야를 위한 광범위한 블라인드 나사 패스너를 설계 및 제조합니다. 상세 보기
얇은 판금에 나사산 부시를 고정하는 데 사용됩니다. 각 키트에는 고정 도구, 인서트 (M4, M5 및 M6-각각 100 개), 맨드릴, 노즈 부시 및 지침이 포함됩니다. 내구성이 뛰어난 휴대용 케이스와 함께 제공됩니다. AL 플랜지 및 AK 플러시 버전으로 제공
스레드 크기 구성 요소 부품에 쉽게 접근할 수 있는 Quick-Change 스레드 적응 키트가 특징입니다. 선택한 나사 크기에 대해 최고 속도를 제공하여 최적의 설치 속도를 제공합니다. 사용하기 쉬운 로커 스타일 정방향 및 역방향 트리거
확장 가능한 도구, Hi-Torquer 도구, 플라이어 도구 및 스레드 적응 어셈블리를 포함합니다. 스레드 수리 키트 수리가 필요할 때 사용
AVK의 카탈로그에는 다양한 리벳 너트와 나사 삽입 키트, 도구 및 액세서리가 포함되어 있습니다. AVK 리벳 너트 펀칭 또는 드릴 구멍에 사용하기 위한 널링 바디와 큰 직경, 로우 프로파일 헤드가 특징입니다. 등급 5 또는 미터 등급 8.8/9.8 결합 나사와 함께 사용됩니다. 이러한 인서트는 AVK의 ARO 공압 공구 또는 AVK의 SPP 공압/유압 공구로 설치할 수 있으며 조립 라인의 모든 위치에 배치할 수 있습니다. AVK의 스레드 인서트 스레드 부품에 쉽게 접근할 수 있는 퀵 체인지 스레드 어댑터 키트가 특징입니다. 이러한 공압 도구는 선택한 나사산 크기에 대해 최고 속도를 제공하므로 필요한 설치 속도를 얻을 수 있습니다. 메트릭, UNC 및 UNF 유형 스레드 구성에서 사용할 수 있습니다.
AVK 파트 번호은 동등한 Recoil 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 더 이상 사용되지 않는 경쟁사 품목을 찾고 있다면 Raptor Supplies 동등한 AVK 제품을 사용할 수 있습니다.
이러한 AVK 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 브랜드의 품목은 다운타임을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.
AVK는 인서트 본체가 구멍을 확장하고 채울 수 있도록 하는 특허 받은 Spinwall 기술을 사용하여 탁월한 토크 강도 및 진동 저항을 허용합니다. Spinwall 기술 블라인드 설치 패스너는 다양한 두께의 모재를 수용하기 위해 조정 없이 조립 라인에서 바로 수동 또는 공압식 휴대용 도구를 사용하여 평면, 테이블 또는 기타 모양의 재료에 설치할 수 있습니다.
블라인드 설치 나사산 패스너는 내부 또는 외부 나사산이 있는 패스너입니다. 후면이나 블라인드 측면에 접근하지 않고 전면에서 패널, 튜브 또는 기타 구조물에 설치하여 설치를 완료합니다.
RN 시리즈 리벳 너트는 정밀한 공차와 우수한 나사 강도를 제공하는 최첨단 냉간 성형 기술을 사용하여 제조됩니다.
AVK 패스너는 다양한 구조 재료와 함께 사용할 때 다양한 그립 두께와 높은 토크를 수용하는 COMPOSI-SERT 인서트를 제공합니다. 로우 프로파일 헤드 디자인은 안전한 클램핑 기능을 허용하며 나사 크기 #10, 1/4, 5/16, M5, M6 및 M8에 적용할 수 있습니다.