그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 편광판이 있는 디지털 현미경 |
기본 치수 | 5-1 / 2 "X 5" |
디스플레이 | LCD |
접안 각도기 | 아니 |
보기의 필드 | 무한의 |
초점 높이 최대 | 무한의 |
높이 | 300mm |
조명 | LED |
인터페이스 | USB |
길이 | 111mm |
광원 | LED |
확대 | 10X ~ 200X |
광학 튜브 | 단안, 조정 가능한 디옵터 |
전원 공급 장치 | USB |
스탠드 형 | 싱글 암 붐 |
타입 | 스테레오 |
폭 | 150mm |
작동 거리 | 무한의 |
선박 중량 (kg) | 0.68 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 21.59 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 9012100000 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.