그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 트위터 |
길이 | 4.5 " |
자재 | 티타늄 |
최대 온도 | 1600도 F |
포인트 타입 | 끝 |
타입 | Precision |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8203202000 |
원산지 | PK |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 길이 | 자재 | 최대 온도 | 포인트 타입 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18013TT | 트위터 | 4.5 " | 티타늄 | 1600도 F | 끝 | Precision | ₩ 80,045 | ||
18491 | 트위터 | 4.5 " | 스테인리스 강 | 932도 F | 스페이드 오프셋 | 범용 | ₩ 9,782 | ||
18494 | 트위터 | 5.5 " | 스테인리스 강 | 932도 F | 이가 있는 직선 | 범용 | ₩ 13,947 | ||
18526 | 트위터 | 4.5 " | 플라스틱 합성물 | 572도 F | 스트레이트 플랫 브로드 | 플라스틱 | ₩ 6,440 | ||
18013 미국 | 트위터 | 5" | 스테인리스 강 | 932도 F | 직진 | Precision | ₩ 16,415 | ||
18023 미국 | 트위터 | 5" | 스테인리스 강 | 932도 F | 스트레이트 파인 포인트 | Precision | ₩ 16,012 | ||
18032 미국 | 트위터 | 4.75 " | 스테인리스 강 | 932도 F | 스트레이트 두꺼운 플랫 | Precision | ₩ 18,672 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.