항목 | 대각선 커터 |
절단 | 플러시 |
핸들 색상 | 초록색 |
핸들 타입 | 쿠션 |
조 벤드 | 32 학위 |
턱 길이 | 13 / 16 " |
턱 폭 | 1.187 " |
자재 | 단조 합금강 |
맥스. 턱 개방 | 1" |
비 점화 | 아니 |
코 유형 | 타원 |
전체 길이 | 7" |
봄 귀환 | 아니 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
팁 폭 | 1 / 16 " |
정격 전압 | 없음 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 15.75 |
선박 폭 (cm) | 5.59 |
HS 코드 | 8203205000 |
원산지 | PK |
프로덕트 | 모델 | 정격 전압 | 핸들 색상 | 핸들 타입 | 턱 길이 | 턱 폭 | 자재 | 맥스. 턱 개방 | 팁 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10356 | 평가되지 않음 | 강철 | 발견 | 1" | 1" | 스테인리스 강 | 3 / 4 " | 1 / 4 " | ₩ 65,065 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.