항목 | 가위 리프트 테이블 |
베이스 길이 | 120 " |
기본 너비 | 60 " |
부하 용량 | 6000의 파운드. |
낮은 높이 | 41.25 " |
최대 플랫폼 길이 | 168 " |
최대 플랫폼 폭 | 108 " |
최소 플랫폼 길이 | 120 " |
최소 플랫폼 폭 | 60 " |
모터 HP | 10 |
실린더 수 | 4 |
올려 진 높이 | 329.25 " |
Time | 120 초. |
여행 길이 | 288 " |
선박 중량 (kg) | 4500 |
원산지 | US |
모델 | 모터 HP | 베이스 길이 | 기본 너비 | Time | 부하 용량 | 최대 플랫폼 길이 | 최대 플랫폼 폭 | 최소 플랫폼 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRK-132-0020-T4 | 5 | 53 " | 40 " | 55 초. | 2000의 파운드. | 77 " | 64 " | 53 " | - | RFQ
|
TRK-180-0020-T4 | 5 | 72 " | 36 " | 36 초. | 2000의 파운드. | 120 " | 84 " | 72 " | - | RFQ
|
TRK-300-0040-T4 | 10 | 114 " | 60 " | 100 초. | 4000의 파운드. | 149 " | 116 " | 125 " | - | RFQ
|
TRK-546-0030-T4 | 30 | 192 " | 96 " | 110 초. | 3000의 파운드. | 216 " | 144 " | 192 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.