AUTOQUIP TRK-060-0300-T1 가위 리프트 테이블, 83인치 플랫폼 너비, 18.5 - 78.5인치 높이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가위 리프트 테이블 |
베이스 길이 | 104 " |
기본 너비 | 64 " |
부하 용량 | 30000의 파운드. |
낮은 높이 | 18.5 " |
최대 플랫폼 길이 | 122 " |
최대 플랫폼 폭 | 83 " |
최소 플랫폼 길이 | 104 " |
최소 플랫폼 폭 | 64 " |
모터 HP | 5 |
실린더 수 | 4 |
올려 진 높이 | 78.5 " |
Time | 75 초. |
여행 길이 | 60 " |
선박 중량 (kg) | 2835 |
원산지 | US |
모델 | 최소 플랫폼 폭 | 베이스 길이 | 기본 너비 | 모터 HP | Time | 생산 능력 | 부하 용량 | 최대 플랫폼 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRK-024-0022-T1 | 24 " | 36 " | 24 " | 0.5 | 25 초. | - | 2200의 파운드. | 48 " | - | RFQ
|
TRK-036-0015-T1 | 24 " | 48 " | 24 " | 0.5 | 30 초. | - | 1500의 파운드. | 60 " | - | RFQ
|
TRK-036-0022-T1 | 23.5 " | 47 " | 23.5 " | 0.5 | 40 초. | - | 2200의 파운드. | 72 " | - | RFQ
|
TRK-036-0044-T1 | 23.5 " | 47 " | 23.5 " | 1 | 32 초. | - | 4400의 파운드. | 72 " | - | RFQ
|
TRK-036-0060-T1 | 23.5 " | 47 " | 23.5 " | 1 | 35 초. | - | 6000의 파운드. | 68 " | - | RFQ
|
TRK-036-0080-T1 | 45 " | 59.5 " | 45 " | 1.5 | 43 초. | - | 8000의 파운드. | 80 " | - | RFQ
|
TRK-036-0100-T1 | 35 " | 62.5 " | 35 " | 1.5 | 47 초. | - | 10000의 파운드. | 82 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.