AUTOQUIP STT-042048-0040-PR 턴테이블, 프로그래밍 가능, 최대 50인치 플랫폼 너비, 4000lbs 용량
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전원 턴테이블 |
베이스 길이 | 24 " |
기본 너비 | 24 " |
도 | 360 |
부하 용량 | 4000의 파운드. |
낮은 높이 | 10 " |
최대 플랫폼 길이 | 56 " |
최대 플랫폼 폭 | 50 " |
최소 플랫폼 길이 | 48 " |
최소 플랫폼 폭 | 42 " |
모터 HP | 0.25 |
선박 중량 (kg) | 218.25 |
원산지 | US |
모델 | 부하 용량 | 최대 플랫폼 길이 | 최대 플랫폼 폭 | 최소 플랫폼 길이 | 최소 플랫폼 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STT-036036-0025-PR | 2500 파운드 | 44 " | 44 " | 36 " | 36 " | - | RFQ
|
STT-042042-0025-PR | 2500 파운드 | 50 " | 50 " | 42 " | 42 " | - | RFQ
|
STT-042048-0025-PR | 2500 파운드 | 56 " | 50 " | 48 " | 42 " | - | RFQ
|
STT-048048-0025-PR | 2500 파운드 | 56 " | 56 " | 48 " | 48 " | - | RFQ
|
STT-036036-0040-PR | 4000의 파운드. | 44 " | 44 " | 36 " | 36 " | - | RFQ
|
STT-042042-0040-PR | 4000의 파운드. | 50 " | 50 " | 42 " | 42 " | - | RFQ
|
STT-048048-0040-PR | 4000의 파운드. | 56 " | 56 " | 48 " | 48 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.