AUTOQUIP STN-072-0600-QD 가위 리프트 테이블, 96인치 플랫폼 너비, 15.5 - 87.5인치 높이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가위 리프트 테이블 |
베이스 길이 | 226 " |
기본 너비 | 84 " |
부하 용량 | 60000 파운드 |
낮은 높이 | 15.5 " |
최대 플랫폼 길이 | 264 " |
최대 플랫폼 폭 | 96 " |
최소 플랫폼 길이 | 226 " |
최소 플랫폼 폭 | 84 " |
모터 HP | 5 |
실린더 수 | 4 |
올려 진 높이 | 87.5 " |
Time | 77 초. |
여행 길이 | 72 " |
선박 중량 (kg) | 4410 |
원산지 | US |
모델 | 베이스 길이 | 부하 용량 | 최대 플랫폼 길이 | 최소 플랫폼 길이 | 모터 HP | Time | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STN-024-0600-QD | 122 " | 60000 파운드 | 144 " | 122 " | 5 | 48 초. | - | RFQ
|
STN-024-0700-QD | 122 " | 70000 파운드 | 144 " | 122 " | 5 | 60 초. | - | RFQ
|
STN-024-0850-QD | 122 " | 85000 파운드 | 144 " | 122 " | 15 | 37 초. | - | RFQ
|
STN-024-0100-QD | 122 " | 100000의 파운드. | 144 " | 122 " | 15 | 45 초. | - | RFQ
|
STN-036-0500-QD | 170 " | 50000의 파운드. | 192 " | 170 " | 15 | 43 초. | - | RFQ
|
STN-036-0800-QD | 170 " | 80000 파운드 | 192 " | 170 " | 5 | 53 초. | - | RFQ
|
STN-036-0100-QD | 170 " | 100000의 파운드. | 192 " | 170 " | 15 | 76 초. | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.