AUTOQUIP S35-036-0010-LP 가위형 리프트 테이블, 42인치 플랫폼 너비, 41인치 높이, 1000파운드 용량
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가위 리프트 테이블 |
베이스 길이 | 48 " |
기본 너비 | 24 " |
부하 용량 | 1000의 파운드. |
낮은 높이 | 5" |
최대 플랫폼 길이 | 72 " |
최대 플랫폼 폭 | 42 " |
최소 플랫폼 길이 | 48 " |
최소 플랫폼 폭 | 24 " |
모터 HP | 1.5 |
실린더 수 | 1 |
올려 진 높이 | 41 " |
Time | 6 초. |
여행 길이 | 36 " |
선박 중량 (kg) | 243 |
원산지 | US |
모델 | 베이스 길이 | 부하 용량 | 최대 플랫폼 길이 | 최소 플랫폼 길이 | Time | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S35-024-0010-LP | 36 " | 1000의 파운드. | 60 " | 36 " | 6 초. | - | RFQ
|
S35-024-0020-LP | 36 " | 2000의 파운드. | 60 " | 36 " | 8 초. | - | RFQ
|
S35-024-0030-LP | 36 " | 3000의 파운드. | 60 " | 36 " | 10 초. | - | RFQ
|
S35-024-0040-LP | 36 " | 4000의 파운드. | 60 " | 36 " | 10 초. | - | RFQ
|
S35-036-0020-LP | 48 " | 2000의 파운드. | 72 " | 48 " | 10 초. | - | RFQ
|
S35-036-0030-LP | 48 " | 3000의 파운드. | 72 " | 48 " | 15 초. | - | RFQ
|
S35-036-0040-LP | 48 " | 4000의 파운드. | 72 " | 48 " | 20 초. | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.