AUTOQUIP QDL-065-0025 가위형 리프트 테이블, 48인치 플랫폼 너비, 7 - 72인치 높이, 2500파운드 용량
항목: CG6CED
모델: QDL-065-0025
그것을 얻으십시오 May 17, 금요일
견적요청
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 17, 금요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가위 리프트 테이블 |
베이스 길이 | 50 " |
기본 너비 | 30 " |
부하 용량 | 2500 파운드 |
낮은 높이 | 7" |
최대 플랫폼 길이 | 78 " |
최대 플랫폼 폭 | 48 " |
최소 플랫폼 길이 | 50 " |
최소 플랫폼 폭 | 30 " |
모터 HP | 1.5 |
실린더 수 | 2 |
올려 진 높이 | 72 " |
Time | 31 초. |
여행 길이 | 65 " |
선박 중량 (kg) | 483.75 |
원산지 | US |
모델 | 베이스 길이 | 기본 너비 | 부하 용량 | 최대 플랫폼 길이 | 최소 플랫폼 길이 | 최소 플랫폼 폭 | Time | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDL-049-0020 | 42 " | 30 " | 2000의 파운드. | 72 " | 42 " | 30 " | 16 초. | - | RFQ
|
QDL-049-0045 | 42 " | 30 " | 4500의 파운드. | 66 " | 42 " | 30 " | 31 초. | - | RFQ
|
QDL-049-0065 | 42 " | 36 " | 6500의 파운드. | 60 " | 42 " | 36 " | 44 초. | - | RFQ
|
QDL-051-0017 | 42 " | 30 " | 1700 파운드 | 72 " | 42 " | 30 " | 16 초. | - | RFQ
|
QDL-051-0040 | 42 " | 30 " | 4000의 파운드. | 66 " | 42 " | 30 " | 31 초. | - | RFQ
|
QDL-051-0060 | 42 " | 36 " | 6000의 파운드. | 60 " | 42 " | 36 " | 44 초. | - | RFQ
|
QDL-054-0015 | 42 " | 30 " | 1500의 파운드. | 72 " | 42 " | 30 " | 16 초. | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.