항목 | 도크 리프트 |
차축 하중 | 1500 파운드 |
베이스 길이 | 78 " |
기본 너비 | 68 " |
브리지 길이 | 12 " |
교량 폭 | 48 " |
부하 용량 | 2000의 파운드. |
낮은 높이 | 6.5 " |
최소 플랫폼 길이 | 84 " |
최소 플랫폼 폭 | 60 " |
모터 HP | 1.5 |
실린더 수 | 2 |
올려 진 높이 | 62 " |
Time | 46.3 초. |
여행 길이 | 55.5 " |
선박 중량 (kg) | 564.75 |
원산지 | US |
모델 | 최소 플랫폼 폭 | 차축 하중 | 베이스 길이 | 모터 HP | Time | 기본 너비 | 브리지 길이 | 교량 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD-055.5-0020 | 60 " | 1500 파운드 | 78 " | 0.75 | 46.3 초. | 68 " | 12 " | 48 " | - | RFQ
|
PLD-055.5-0030 | 60 " | 1500 파운드 | 78 " | 0.75 | 46.3 초. | 68 " | 12 " | 48 " | - | RFQ
|
PLD-055.5-0050 | 72 " | 3000의 파운드. | 93.5 " | 5 | 23.1 초. | 70 " | 24 " | 72 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.