항목 | 패키지 리프트 |
부하 용량 | 100의 파운드. |
낮은 높이 | 32 " |
최대 플랫폼 길이 | 55 " |
최대 플랫폼 폭 | 51 " |
최소 플랫폼 길이 | 36 " |
최소 플랫폼 폭 | 36 " |
모터 HP | 1 |
올려 진 높이 | 166 " |
Time | 29.3 초. |
여행 길이 | 134 " |
선박 중량 (kg) | 864.9 |
원산지 | US |
모델 | 부하 용량 | 최대 플랫폼 길이 | 최대 플랫폼 폭 | 최소 플랫폼 길이 | 최소 플랫폼 폭 | Time | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKG-096-0003 | 300의 파운드. | 55 " | 51 " | 36 " | 36 " | 29.3 초. | - | RFQ
|
PKG-102-0003 | 300의 파운드. | 55 " | 51 " | 31 " | 27 " | 29.3 초. | - | RFQ
|
PKG-130-0003 | 300의 파운드. | 55 " | 51 " | 36 " | 36 " | 29.3 초. | - | RFQ
|
PKG-140-0003 | 300의 파운드. | 55 " | 51 " | 36 " | 36 " | 29.3 초. | - | RFQ
|
PKG-144-0002 | 250의 파운드. | 55 " | 51 " | 31 " | 27 " | 29.3 초. | - | RFQ
|
PKG-192-0001 | 100의 파운드. | 48 " | 48 " | 24 " | 24 " | 21.5 초. | - | RFQ
|
PKG-264-0003 | 300의 파운드. | 55 " | 51 " | 31 " | 27 " | 29.3 초. | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.