AUTOQUIP CTC-024-0080 코일 트랜스퍼 카, 48인치 플랫폼 폭, 11 - 35인치 높이, 8000파운드 용량
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 코일 트랜스퍼 카 |
베이스 길이 | 45 " |
기본 너비 | 33.5 " |
부하 용량 | 8000의 파운드. |
낮은 높이 | 11 " |
최대 플랫폼 길이 | 60 " |
최대 플랫폼 폭 | 48 " |
최소 플랫폼 길이 | 36 " |
최소 플랫폼 폭 | 24 " |
모터 HP | 1.5 |
실린더 수 | 2 |
올려 진 높이 | 35 " |
Time | 22 초. |
여행 길이 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 562.5 |
원산지 | US |
모델 | 모터 HP | 베이스 길이 | 기본 너비 | Time | 부하 용량 | 최대 플랫폼 길이 | 최대 플랫폼 폭 | 최소 플랫폼 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTC-024-0025 | 1.5 | 45 " | 33.5 " | 8 초. | 2500 파운드 | 60 " | 48 " | 36 " | - | RFQ
|
CTC-024-0040 | 1.5 마력 | 45 | 33.5 | 5.5 | - | 60 | 48 | 36 | - | RFQ
|
CTC-024-0060 | 1.5 | 45 " | 33.5 " | 16 초. | 6000의 파운드. | 60 " | 48 " | 36 " | - | RFQ
|
CTC-036-0015 | 0.5 | 57 " | 33.5 " | 28 초. | 1500의 파운드. | 72 " | 48 " | 48 " | - | RFQ
|
CTC-036-0025 | 1.5 | 57 " | 33.5 " | 12 초. | 2500 파운드 | 72 " | 48 " | 48 " | - | RFQ
|
CTC-036-0040 | 1.5 | 57 " | 33.5 " | 17 초. | 4000의 파운드. | 72 " | 48 " | 48 " | - | RFQ
|
CTC-036-0060 | 1.5 | 57 " | 33.5 " | 25 초. | 6000의 파운드. | 72 " | 48 " | 48 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.