항목 | 가위 리프트 테이블 |
베이스 길이 | 48 " |
기본 너비 | 36 " |
부하 용량 | 2500 파운드 |
낮은 높이 | 9.5 " |
최대 플랫폼 길이 | 60 " |
최대 플랫폼 폭 | 48 " |
최소 플랫폼 길이 | 48 " |
최소 플랫폼 폭 | 36 " |
실린더 수 | 1 |
작동 압력 | 80의 PSI |
올려 진 높이 | 33.5 " |
여행 길이 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 292.5 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 부하 용량 | 최소 플랫폼 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
AFL-024-0050 | 5000의 파운드. | 48 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.