그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 진공 공기압 센서 |
아날로그 출력 | 1 ~ 5VDC |
디스플레이 | 4 자리 LED |
전기 연결 | 와이어 리드가있는 케이블 커넥터 |
주택 자재 | 플라스틱 |
IP 등급 | 40 |
최대. 압력 | 29의 PSI |
작동 온도 범위 | -14도 ~ 122도 C |
전원 필수 | 12 ~ 24VDC |
프로세스 연결 | 1 / 8 "NPT |
범위 | -14.7psi Vac에서 0psi |
물에 젖은 재료 | 니켈 도금 황동 |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 8 |
선박 길이 (cm) | 11 |
선박 폭 (cm) | 5.5 |
HS 코드 | 9026204000 |
원산지 | KR |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.