그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 디지털 패널 미터 |
정확성 | + / - 0.3 % |
커넥터 타입 | 스크류 터미널 |
깊이 | 3.3 " |
디스플레이 | 적색 LED 디스플레이 |
표시 자리 | 4 |
디스플레이 스팬 | -1999년 ~ 9999년 |
자극 | 아니 |
맞다 | 72x36 mm |
입력 범위 | 0에서 5AAC |
설치 | 브라켓 |
NEMA 평가 | NEMA 4X 전면 패널 |
산출 | 계전기 |
전원 필수 | 100 ~ 240VAC 50 / 60hz |
릴레이 | 250VAC 3A, 30VDC 3A |
스타일 | MT4Y 시리즈 |
진정한 RMS | 가능 |
타입 | AC 전류 |
함께 사용 | 외부 5A AC 전류 변압기 |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 11.18 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 9030330040 |
원산지 | KR |
모델 | 입력 범위 | 산출 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
MT4Y-AA-4N | 0에서 5AAC | 지시자 | AC 전류 | ₩ 272,842 | |
MT4Y-AV-4N | 0에서 500 VAC로 | 지시자 | AC 볼트 | ₩ 207,480 | |
MT4Y-AV-40 | 0에서 500 VAC로 | 계전기 | AC 볼트 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.