그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 패널 장착 타코미터 |
정확성 | 0.05% |
디스플레이 | 5 자리 LCD |
맞다 | 72 X 36 mm |
입력 | 4.5 ~ 24VDC |
산출 | 4 ~ 20 mA |
전원 요구 사항 | 100~240VAC 50/60hz |
분해능 | 0.05 |
RPM | 19999까지 99999 |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 9029204080 |
원산지 | KR |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.