그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 시간 지연 릴레이 |
조정 방법 | 누름 단추 |
자료 유형 | 8 진법 |
코일 등급 | 5VA |
코일 VA 등급 | 5 |
코일 볼트 | 24 ~ 240VAC / 24 ~ 240VDC |
접점 앰프 정격 (저항성) | 3A |
연락처 양식 | SPDT |
접촉 재료 | 은 합금 |
전기 연결 | 소켓 |
함수 | On Delay, Interval Delay, Signal Start on Delay, Flicker, Signal Start Flicker Interval, One Shot Out Flicker, OFF Delay, One Shot Out, 통합 시간 |
Hz | 50/60 |
맥스. 시간 설정 | 9990 시간. |
최소 시간 설정 | 0.01 초. |
설치 | 플러그인 또는 패널 |
기능 수 | 9 |
작동 기능 | 1, 2, 4, 5, 9, + 4 기타 |
핀 | 8 |
소켓 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 |
소켓 코드 | A |
상태 표시 | LCD |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 9.53 |
선박 길이 (cm) | 13.34 |
선박 폭 (cm) | 5.72 |
HS 코드 | 9029108000 |
원산지 | KR |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.