항목 | 전자 카운터 적산 기 |
커넥터 타입 | 스크류 터미널 |
카운트 | 99999999 |
초당 카운트 | 1,000 |
깊이 | 58mm |
디스플레이 | LCD |
맞다 | 표준 1/32 DIN 패널 컷 아웃 |
패널 컷 아웃에 적합 | 1/32 인치 DIN |
높이 | 1" |
입력 신호 | 무 전압 |
입력 전압 | 드라이 컨택 |
인터페이스 | 없음 |
IP 등급 | 66 |
길이 | 48 |
최소 온 / 오프 펄스 | 1ms |
설치 | 패널 |
자릿수 | 8 |
산출 | 없음 |
출력 등급 | 없음 |
전력 정격 | 배터리 전원 |
전원 필수 | 리튬 배터리 |
리셋 유형 | 전면 키, 후면 터미널 |
폭 | 24mm |
선박 중량 (kg) | 0.1 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 8.26 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 9029108000 |
원산지 | KR |
프로덕트 | 모델 | 입력 신호 | 입력 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
LA8N-BF | 자유 전압 | H-24-240VAC / 6-240VDC | ₩ 96,600 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.