그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 디지털 카운터 / 타이머 |
카운트 | 99999 |
초당 카운트 | 10,000 |
깊이 | 95mm |
디스플레이 | LED |
패널 컷 아웃에 적합 | 72 X 72mm |
입력 신호 | 전압 선택 가능 / 전압 없음 |
입력 전압 | H - 5-30VDC, L0-2VDC |
길이 | 72 " |
최소 온 / 오프 펄스 | 0.1ms |
설치 | 패널 |
자릿수 | 6 |
출력 등급 | (2) 릴레이 : 5A @ 250VAC, (1) SSR : 100mA @ 30VDC |
전력 정격 | 100에서 240 VAC로 |
사전 스케일링 범위 | 0.00001 ~ 99999.9 |
프리셋 | 2 |
계전기 | 기계식 릴레이, SSR |
리셋 유형 | 전면 키, 후면 터미널 |
폭 | 72mm |
선박 중량 (kg) | 0.38 |
선박 높이 (cm) | 9.53 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 8.26 |
HS 코드 | 9029108000 |
원산지 | KR |
모델 | 카운트 | 깊이 | 항목 | 길이 | 자릿수 | 전력 정격 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT4S-1P4 | 9999 | 100mm | 디지털 카운터 / 타이머 | 48 | 4 | 100에서 240 VAC로 | 48mm | ₩ 241,220 | |
CT4S-2P4 | 9999 | 100mm | 디지털 카운터 / 타이머 | 48 | 4 | 100에서 240 VAC로 | 48mm | ₩ 288,890 | |
CT6S-1P4 | 99999 | 100mm | 디지털 카운터 / 타이머 | 48 | 6 | 100에서 240 VAC로 | 48mm | ₩ 254,240 | |
CT6S-1P2 | 99999 | 100mm | 디지털 카운터 / 타이머 | 48 | 6 | 24VAC / 24 ~ 48VDC | 48mm | ₩ 254,222 | |
CT6S-2P4 | 99999 | 100mm | 디지털 카운터 / 타이머 | 48 | 6 | 100에서 240 VAC로 | 48mm | - | RFQ
|
CT6S-I4 | 99999 | 100mm | 디지털 카운터 / 타이머 | 48 | 6 | 100에서 240 VAC로 | 48mm | - | RFQ
|
CT6S-I2 | 99999 | 100mm | 디지털 카운터 / 타이머 | 48 | 6 | 24VAC / 24 ~ 48VDC | 48mm | ₩ 217,577 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.