항목 | 광전 센서 |
본체 재질 | 금속 |
회로 유형 | PNP |
지름 | 18mm |
전기 연결 | M12 커넥터 |
IP 등급 | 66 |
길이 | 75mm |
광원 | 적외선 LED |
맥스. 부하 전류 | 45mA |
맥스. 감지 거리 | 4m |
최소 개체 크기 | 15mm Dia. 불투명체 |
NEMA 평가 | 평가되지 않음 |
작동 주파수 | 50 / 60 Hz에서 |
작동 온도 범위 | -10도 ~ 60도 C |
동작 모드 | 불을 켜다 |
전원 요구 사항 | 12 ~ 24VDC |
평균응답시간 | 12 밀리 초 |
감지 방법 | 투과형 |
셰이프 | 일주 |
폭 | 24mm |
선박 중량 (kg) | 0.12 |
선박 높이 (cm) | 11 |
선박 길이 (cm) | 12.5 |
선박 폭 (cm) | 7 |
HS 코드 | 8541408000 |
원산지 | KR |
프로덕트 | 모델 | 본체 재질 | 동작 모드 | 평균응답시간 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BR4M-TDTD-CP | 표준 유형 | 다크 온 | 1 밀리 초 | ₩ 255,325 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.