그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스테퍼 모터 |
위 상당 암페어 | 2.8 |
보어 직경. | 10mm |
프레임 크기 | NEMA 34/85mm |
높이 | 2.375 " |
길이 덜 샤프트 | 5 1 / 16 " |
보어를 통한 길이 | 133mm |
설치 | 페이스메이크업 |
장착 패턴 | 70 X 70mm |
상 | 5 |
필요 | 드라이버 5PFF6, 컨트롤러 5PFF8 또는 5PFF9, 케이블 5PFG0 또는 5PFG1 |
분해능 | 0.72도 풀 스텝 |
로터 관성 | 4000.0g-cm2 |
샤프트 유형 | 중공 축 |
폭 | 2.38 " |
선박 중량 (kg) | 4.23 |
선박 높이 (cm) | 14.22 |
선박 길이 (cm) | 27.43 |
선박 폭 (cm) | 10.41 |
HS 코드 | 8501104040 |
원산지 | KR |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 프레임 크기 | 높이 | 전체 길이 | 상 | 필요 | 분해능 | 샤프트 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A35K-M566-R5 | - | NEMA 24/60mm | - | 3 11 / 16 " | 5 | 드라이버 5PFF4 또는 5PFF5, 컨트롤러 5PFF8 또는 5PFF9, 케이블 5PFG0 또는 5PFG1 | 0.72도 풀 스텝 | 로타리 액츄에이터 | ₩ 1,479,117 | ||
A16K-G268 | 2.187 " | NEMA 23/56mm | 2.187 " | 3 1 / 16 " | 2 | 드라이버 5PFF7, 컨트롤러 5PFF8 또는 5PFF9, 케이블 5PFG0 또는 5PFG1 | 1.8도 풀 스텝 | 중실 축 | ₩ 462,647 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.