그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 온도 조절기 |
경보 | 알1, 알2 |
제어 모드 | On / Off 또는 P, PI, PD, PID |
통제 기간 | 0.5에서 120.0 초. |
깊이 | 1.89 " |
DIN 타입 | 1/16 |
히스테리시스 | 1 ~ 100C / 0.1 ~ 50.0C |
입력 전압 | 100에서 240 VAC로 |
길이 | 2.54 " |
산출 | 릴레이 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA Max |
전력 소비 | 5VA |
비례 대 | 0.1 ~ 999.9C |
센서 유형 | 열전대, 백금 RTD |
정확도 설정 | 실내 온도 (23C +/- 5C) (PV +/- 0.5 % 또는 +/- 1C) +/- 1Digit, 실내 온도 범위를 벗어남. (PV +/- 0.5 % 또는 +/- 2C) +/- 1Digit |
스위치 기능 | SPST, DPST |
타입 | 디지털 |
폭 | 1.89 " |
선박 중량 (kg) | 0.15 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 10.8 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 9032896040 |
원산지 | KR |
프로덕트 | 모델 | 정확도 설정 | 제어 모드 | 깊이 | 스위치 기능 | 폭 | 항목 | 길이 | 산출 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 년 | (PV +/- 0.5 % 또는 +/- 1C) rdg +/- 1Digit | On / Off 또는 P, PI, PD, PID | 1.89 " | DPST | 1.89 " | 온도 조절기 | 2.54 " | 릴레이 250VAC 3A 1a | ₩ 203,105 | ||
21 년 | Thermocouple / RTD At Room Temp. (23C +/- 5C) (PV +/- 0.3 % or +/- 1C) +/- 1Digit Out of Range of Room Temprature. (PV +/- 0.5 % 또는 +/- 2C) +/- 1 Digit Analog At Room Temp. (23C +/- 5C) +/- 0.3 % FS +/- 1Digit Out of Range of Room Temprature. +/- 0.5C % FS +/- 1Digit | On / Off 또는 P, PI, PD, PID | 3.78 " | DPST | 1.89 " | 온도 조절기 | 2.54 " | 릴레이 250VAC 3A 1a | - | RFQ
| |
21 년 | (PV +/- 0.5 % 또는 +/- 1C Max.) rdg +/- 1digit | 켜기 / 끄기 또는 P | 1.42 " | SPDT | 2.83 " | 온도 조절기 | 3.03 " | 릴레이 250VAC 16A 1c | ₩ 219,345 | ||
21 년 | 실내 온도 (23C +/- 5C) (PV +/- 0.5 % 또는 +/- 1C) +/- 1Digit, 실내 온도 범위를 벗어남. (PV +/- 0.5 % 또는 +/- 2C) +/- 1Digit | On / Off 또는 P, PI, PD, PID | 2.56 " | SPST, DPST | 1.89 " | 온도 조절기 | 3.78 " | 릴레이 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA Max | ₩ 210,542 | ||
21 년 | 실내 온도 (23C +/- 5C) (PV +/- 0.5 % 또는 +/- 1C) +/- 1Digit, 실내 온도 범위를 벗어남. (PV +/- 0.5 % 또는 +/- 2C) +/- 1Digit | On / Off 또는 P, PI, PD, PID | 3.78 " | SPST, DPST | 3.78 " | 온도 조절기 | 2.56 " | 릴레이 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA Max | ₩ 211,610 | ||
21 년 | (PV +/- 0.5 % 또는 +/- 1C.) rdg +/- 1digit | On / Off 또는 P, PI, PD, PID | 1.42 " | DPST | 2.83 " | 온도 조절기 | 3.03 " | 릴레이 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA Max | ₩ 193,112 | ||
21 년 | (PV +/- 0.5 % 또는 +/- 1C.) rdg +/- 1digit | On / Off 또는 P, PI, PD, PID | 1.42 " | NON | 2.83 " | 온도 표시기 | 3.03 " | - | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.