항목 | 오토돌리 2개 세트 |
마감재 | 전원 코팅 |
리프팅 용량 | 3000의 파운드 |
자재 | 강철 |
크기 | 12W x 16L x 4 "H |
타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
사용 | 자동 돌리 12"x16" 표준 의무 빨간색 분말 코팅 돌리는 자동차, 트럭, 보트 등을 이동하는 데 적합합니다! 각 돌리의 무게 등급은 1500파운드입니다. (총 3,000파운드). |
선박 중량 (kg) | 15.24 |
선박 높이 (cm) | 12.95 |
선박 길이 (cm) | 42.16 |
선박 폭 (cm) | 32 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | US |
모델 | 항목 | 리프팅 용량 | 크기 | 타입 | 사용 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M998001-i | 오토 돌리, 싱글 | 1500의 파운드 | 8W x 16L x 4 "H | 표준 의무 | 자동 돌리 8"x16" 표준 의무 빨간색 분말 코팅 돌리는 자동차, 트럭, 보트 등을 이동하는 데 적합합니다! 각 돌리의 무게 등급은 1500파운드입니다. (총 3,000파운드). | ₩ 178,080 | |
M998105 | 헤비 듀티 오토 돌리, 2개 세트 | 5000의 파운드 | 16W x 16L x 4 "H | 무거운 의무 | Auto Dolly 12"x16" 헤비 듀티 레드 파우더 코팅 돌리는 자동차, 트럭, 보트 등을 이동하는 데 적합합니다! 각 돌리의 무게 등급은 2500파운드입니다. (총 10,000파운드). | ₩ 421,242 | |
M998100 | 오토돌리 2개 세트 | 3000의 파운드 | 8W x 16L x 4 "H | ㅁㄴㅇㄹ | 자동 돌리 8"x16" 표준 의무 빨간색 분말 코팅 돌리는 자동차, 트럭, 보트 등을 이동하는 데 적합합니다! 각 돌리의 무게 등급은 1500파운드입니다. (총 3,000파운드). | ₩ 266,350 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.