ATP PU12MB-BK 튜빙 8mm Id x 12mm 외경 250피트 검정색
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 관 재료 |
폭발 압력 | 450의 PSI |
색상 | 검정 |
경도 | 쇼어 A 98 |
내부 Dia. | 8mm |
길이 | 250ft. |
자재 | 폴리 우레탄 |
최대. 압력 | 150의 PSI |
외부 Dia. | 12 mm |
관용 | +/- 0.004 " |
타입 | 메트릭 |
진공 등급 | 28 인치 Hg. |
벽 두께 | 0.079 " |
선박 중량 (kg) | 8.62 |
선박 높이 (cm) | 27.18 |
선박 길이 (cm) | 35.05 |
선박 폭 (cm) | 35.05 |
HS 코드 | 3917320050 |
원산지 | US |
모델 | 폭발 압력 | 색상 | 내부 Dia. | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 타입 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PU532-BCB | 600의 PSI | 청색 클리어 | 3 / 32 " | 200의 PSI | 5 / 32 " | ㅁㄴㅇㄹ | 1 / 32 " | - | RFQ
|
PU50-BCB PU12-BCB | 450의 PSI | 청색 클리어 | 1 / 3 " | 150의 PSI | 1 / 2 " | ㅁㄴㅇㄹ | 0.086 " | ₩ 609,770 | |
PU50-BBLK PU12-BBLK | - | 검정 | 1 / 3 " | 150의 PSI | 1 / 2 " | ㅁㄴㅇㄹ | 0.086 " | ₩ 874,912 | |
PU04MB-CB | 600의 PSI | 청색 클리어 | 2.5mm | 200의 PSI | 4" | 메트릭 | 0.03 " | - | RFQ
|
PU04MB-BK | 600의 PSI | 검정 | 2.5mm | 200의 PSI | 4" | 메트릭 | 0.03 " | - | RFQ
|
PU06MB-BK | 540 PSI | 검정 | 4mm | 180의 PSI | 6mm | 메트릭 | 0.039 " | - | RFQ
|
PU08MB-CB | 450의 PSI | 청색 클리어 | 5mm | 175의 PSI | 8mm | 메트릭 | 0.059 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.