그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 관 재료 |
색상 | 자연의 |
연장 | 200에서 400 % |
경도 | 해안 D : 55에서 65 |
내부 Dia. | 1 / 8 " |
길이 | 100ft. |
자재 | PTFE |
맥스. 70F에서 작동 압력 | 375 |
최소 굽힘 반경 | 3 / 4 " |
외부 Dia. | 1 / 4 " |
온도. 범위 | -400에서 500F |
인장 강도 | 3000의 PSI |
벽 두께 | 1 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 1.51 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
HS 코드 | 3917390050 |
원산지 | JP |
모델 | 내부 Dia. | 맥스. 70F에서 작동 압력 | 외부 Dia. | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTFE-0102X100 | 0.062 " | 372 | 1 / 8 " | 1 / 32 " | ₩ 224,507 | |
PTFE-0304X100 | 0.187 " | 174 | 1 / 4 " | 1 / 32 " | ₩ 452,165 | |
PTFE-02504X100 | 0.156 " | 275 | 1 / 4 " | 3 / 64 " | ₩ 600,792 | |
PTFE-0406X100 | 1 / 4 " | 240 | 3 / 8 " | 1 / 16 " | ₩ 1,239,700 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.