항목 | 관 재료 |
색상 | 초록색 |
경도 | 쇼어 A 93A, 쇼어 D 45D |
내부 Dia. | 0.375 " |
길이 | 500ft. |
자재 | 폴리에틸렌 |
최대. 압력 | 125의 PSI |
최소 굽힘 반경 | 2.5 " |
외부 Dia. | 0.5 " |
온도. 범위 | -50에서 140F |
벽 두께 | 0.062 " |
선박 중량 (kg) | 8.44 |
선박 높이 (cm) | 19.81 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
HS 코드 | 3917320020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 경도 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PE12CG | 쇼어 A : 93 / D45D | 3 / 8 " | 1 / 2 " | ₩ 357,665 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.