항목 | 관 재료 |
색상 | 검정 |
경도 | 쇼어 A : 93 / D45D |
내부 Dia. | 2.5mm |
길이 | 100ft. |
자재 | 폴리에틸렌 |
최대. 압력 | 180의 PSI |
외부 Dia. | 4" |
온도. 범위 | -50에서 140F |
타입 | 선형 저밀도, 미터법 |
벽 두께 | 0.03 " |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 21.84 |
선박 폭 (cm) | 21.84 |
HS 코드 | 3917320020 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.