그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 관 재료 |
색상 | 자연의 |
경도 | 쇼어 A : 93 / D45D |
내부 Dia. | 5 / 8 " |
길이 | 100ft. |
자재 | 폴리에틸렌 |
최대. 압력 | 123 PSI |
외부 Dia. | 3 / 4 " |
온도. 범위 | -50에서 140F |
타입 | 고밀도 |
벽 두께 | 1 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 2.59 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 27.18 |
선박 폭 (cm) | 28.96 |
HS 코드 | 3917320020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 내부 Dia. | 최대. 압력 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HDPE34X.600ANA | 0.600 " | 152 PSI | 0.075 " | ₩ 178,167 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.