그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 관 재료 |
폭발 압력 | 420 PSI |
색상 | 블랙 / 클리어 블루 / 라이트 블루 |
경도 | 쇼어 A 98 |
내부 Dia. | 1 / 4 " |
길이 | 23 " |
자재 | 폴리 우레탄 |
최대. 압력 | 140의 PSI |
외부 Dia. | 3 / 8 " |
온도. 범위 | -68에서 140F |
관용 | +0.004에서 -0.004 " |
타입 | 접착, 나선형 |
진공 등급 | 28 인치 Hg |
벽 두께 | 1 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 28.7 |
선박 폭 (cm) | 29.21 |
HS 코드 | 3917320020 |
원산지 | US |
모델 | 색상 | 내부 Dia. | 길이 | 외부 Dia. | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2MPS-532-05-01 | 블랙 / 클리어 블루 | 3 / 32 " | 9.5 " | 5 / 32 " | 1 / 32 " | ₩ 34,440 | |
2MPS-532-10-01 | 블랙 / 클리어 블루 | 3 / 32 " | 11.125 " | 5 / 32 " | 1 / 32 " | ₩ 32,847 | |
2MPS-532-20-01 | 블랙 / 클리어 블루 | 3 / 32 " | 14.25 " | 5 / 32 " | 1 / 32 " | ₩ 40,582 | |
2MPS-532-40-01 | 블랙 / 클리어 블루 | 3 / 32 " | 20.625 " | 5 / 32 " | 1 / 32 " | ₩ 43,330 | |
2MPS-14-05-01 | 블랙 / 클리어 블루 | 5 / 32 " | 10.5 " | 1 / 4 " | 3 / 64 " | ₩ 42,735 | |
2MPS-14-10-01 | 블랙 / 클리어 블루 | 5 / 32 " | 13 " | 1 / 4 " | 3 / 64 " | ₩ 40,880 | |
2MPS-14-20-01 | 블랙 / 클리어 블루 | 5 / 32 " | 18 " | 1 / 4 " | 3 / 64 " | ₩ 51,870 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.