항목 | 관 재료 |
폭발 압력 | 420 PSI |
색상 | 블랙 / 클리어 블루 |
경도 | 쇼어 A 98 |
내부 Dia. | 1 / 4 " |
길이 | 50ft. |
자재 | 폴리 우레탄 |
최대. 압력 | 140의 PSI |
외부 Dia. | 3 / 8 " |
온도. 범위 | -68에서 140F |
관용 | +0.004에서 -0.004 " |
타입 | 접착, 스트레이트 |
진공 등급 | 28 인치 Hg |
벽 두께 | 1 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 1.45 |
선박 높이 (cm) | 10.92 |
선박 길이 (cm) | 30.73 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 3917320020 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.