그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 다이 스프링 |
색상 | 덴탈 |
끝 유형 | 폐쇄 및 접지 |
마감재 | 페인트 |
구멍 크기 | 2" |
로드 크기 | 1" |
자재 | 크롬 실리콘 합금강 |
외부 Dia. | 2" |
전체 길이 | 5" |
탄성률 | 1186 파운드 / 인치 |
타입 | 무거운 의무 |
선박 중량 (kg) | 0.79 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 13.46 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 7320205060 |
원산지 | US |
모델 | 구멍 크기 | 로드 크기 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 탄성률 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105104 | 0.375 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1" | 116 파운드 / 인치 | 10 | ₩ 52,727 | |
105105 | 0.375 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1.25 " | 98 파운드 / 인치 | 10 | ₩ 58,782 | |
105107 | 0.375 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1.75 " | 75 파운드 / 인치 | 10 | ₩ 72,135 | |
105110 | 0.375 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 2.5 " | 50 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 892 | |
105112 | 0.375 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 3" | 41 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 6,317 | |
105148 | 0.375 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 12 " | 11 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 37,485 | |
105204 | 0.5 " | 9 / 32 " | 1 / 2 " | 1" | 225 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 4,305 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.