그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압축 스프링 |
색상 | 은 |
압축 길이 | 1.97 " |
하중에서의 처짐 | 2" |
끝 유형 | 평원 |
마감재 | 기름 |
구멍 크기 | 15 / 64 " |
로드 크기 | 5 / 64 " |
로드 (Lbs.) | 0.15 |
자재 | 표준 강 |
외부 Dia. | 11 / 64 " |
전체 길이 | 10 " |
탄성률 | 0.08 파운드 / 인치 |
타입 | 중간 의무 |
와이어 직경 | 0.014 " |
와이어 타입 | 일주 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 30.99 |
선박 폭 (cm) | 7.87 |
원산지 | CN |
모델 | 로드 (Lbs.) | 색상 | 압축 길이 | 자재 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 탄성률 | 와이어 직경 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020121000 | 266.56 | 은 | 0.814 " | 표준 강 | 11 / 16 " | 1 1 / 16 " | 1255.00 파운드 / 인치 | 0.148 " | 1 | ₩ 30,957 | |
020114000 | 77.35 | 은 | 1.063 " | 표준 강 | 3 / 4 " | 1.75 " | 221.00 파운드 / 인치 | 0.125 " | 3 | ₩ 18,252 | |
020120000 | 30.00 | 은 | 0.59 " | 표준 강 | 1 5 / 16 " | 1.25 " | 120.00 파운드 / 인치 | 0.125 " | 3 | ₩ 21,402 | |
020067000 | 43.63 | 은 | 1.952 " | 표준 강 | 11 / 16 " | 4 1 / 16 " | 53.70 파운드 / 인치 | 0.105 " | 3 | ₩ 17,447 | |
020065000 | 43.2 | 은 | 1.01 " | 표준 강 | 7 / 8 " | 2" | 108.00 파운드 / 인치 | 0.120 " | 6 | ₩ 43,120 | |
020048000 | 6.80 | 은 | 3" | 표준 강 | 7 / 8 " | 10 " | 3.40 파운드 / 인치 | 0.08 " | 3 | ₩ 10,762 | |
020062000 | 28.41 | 은 | 1.148 " | 표준 강 | 1-1 / 64 " | 2 9 / 16 " | 55.44 파운드 / 인치 | 0.120 " | 6 | ₩ 38,045 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.