항목 | 플로우 레일 스케이트 휠 |
베어링스 | 볼 베어링 |
침대 깊이 | 3" |
침대 길이 | 5 포트 |
센터 롤러 간격 | 1-1 / 2 인치 |
깊이 | 3" |
디자인 | 볼트 |
프레임 마감 | 아연 |
프레임 재질 | 12 게이지 아연 도금 강철 |
프레임 유형 | J- 채널 |
전체 길이 | 5ft. |
전체 폭 | 2.75 " |
레일 길이 | 5 피트 |
롤러 용량 | 100 파운드 |
컨베이어 섹션 용 롤러 | 40 |
섹션 설명 | 5 피트. 직선 |
스케이트 휠 재질 | 18가. 아연 도금 강판 |
타입 | J- 채널 100 # 스케이트 휠 No. 2WKP2 |
휠 보어 | 1 / 4 " |
휠 디자인 | 비틀 거리다 |
휠 지름 | 1 15 / 16 " |
차축 당 바퀴 | 8 |
발당 바퀴 | 4 |
선박 중량 (kg) | 10.35 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 152.4 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8431390010 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 침대 깊이 | 깊이 | 프레임 유형 | 전체 길이 | 전체 폭 | 섹션 설명 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W05FR27503 | 3" | 3" | J- 채널 | 5ft. | 2.75 " | 5 피트. 직선 | J- 채널 75 # 스케이트 휠 No. 2WKP5 | ₩ 281,855 | ||
W05FR410015 | 3" | 3" | C- 채널 | 5ft. | 3.625 " | 5 피트. 직선 | C- 채널 100 # 스케이트 휠 No. 2WKP2 | ₩ 241,010 | ||
W05FR47503 | 3" | 3" | C- 채널 | 5ft. | 2 13 / 16 " | 5 피트. 직선 | C- 채널 75 # 스케이트 휠 No. 2WKP5 | ₩ 182,280 | ||
W10FR210015 | 2-3 / 8 " | 2.375 " | J- 채널 | 10ft. | 3.75 " | 10 피트. 직선 | J- 채널 100 # 스케이트 휠 No. 2WKP2 | ₩ 738,430 | RFQ
| |
W10FR27503 | 2-3 / 8 " | 2.375 " | J- 채널 | 5ft. | 2.75 " | 10 피트. 직선 | J- 채널 75 # 스케이트 휠 No. 2WKP5 | ₩ 512,855 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.