그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 교체 용 롤러 |
베어링스 | 경유 윤활유 강철 고속 AB1 볼 베어링 |
프레임 사이(인치) | 15 |
생산 능력 | 767 파운드 |
건설 | 16 게이지 아연 도금 강철 |
지름 | 1 29 / 32 " |
마감재 | 아연 도금 강철 하우징 |
설치 | 유지되는 봄 |
샤프트 | 7/16 "Hex Plain Steel |
타입 | 중간 의무 |
선박 중량 (kg) | 1.62 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8431390010 |
원산지 | US |
모델 | 타입 | 베어링스 | 프레임 사이(인치) | 생산 능력 | 건설 | 지름 | 마감재 | 샤프트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG10 | 가벼운 의무 | 경유 윤활유 | 10 | 94 파운드 | 18 게이지 아연 도금 강철 | 1 3 / 8 " | 아연 도금 강판 | 1/4 "원형 일반 강철 | ₩ 25,165 | |
EG16 | 가벼운 의무 | 경유 윤활유 | 16 | 56 파운드 | 18 게이지 아연 도금 강철 | 1 3 / 8 " | 아연 도금 강판 | 1/4 "원형 일반 강철 | ₩ 29,680 | |
EG22 | 가벼운 의무 | 경유 윤활유 | 22 | 40의 파운드 | 18 게이지 아연 도금 강철 | 1 3 / 8 " | 아연 도금 강판 | 1/4 "원형 일반 강철 | ₩ 37,135 | |
KG10 | 가벼운 의무 | 경유 윤활유 | 10 | 270 파운드 | 16 게이지 아연 도금 강철 | 1 29 / 32 " | 아연 도금 강판 | 7/16 "Hex Plain Steel | ₩ 30,082 | |
KG16 | 가벼운 의무 | 경유 윤활유 | 16 | 270 파운드 | 16 게이지 아연 도금 강철 | 1 29 / 32 " | 아연 도금 강판 | 7/16 "Hex Plain Steel | ₩ 41,002 | |
KG22 | 가벼운 의무 | 경유 윤활유 | 22 | 270 파운드 | 16 게이지 아연 도금 강철 | 1 29 / 32 " | 아연 도금 강판 | 7/16 "Hex Plain Steel | ₩ 51,397 | |
KG36 | 가벼운 의무 | 경유 윤활유 | 36 | 270 파운드 | 16 게이지 아연 도금 강철 | 1 29 / 32 " | 아연 도금 강판 | 7/16 "Hex Plain Steel | ₩ 83,667 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.