그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 트랜스퍼 |
볼 직경. | 1 입력 |
볼 재질 | 나일론 |
치수 A | 3 / 4 " |
치수 B | 2-3 / 4 " |
차원 C | 2-3 / 16 " |
치수 D | 31 / 64 " |
높이 | 1 15 / 64 " |
주택 자재 | 아연도 금강 |
길이 | 2.75 " |
장착 스타일 | 7 / 32 " |
타입 | 접시 머리 플랜지 |
폭 | 2.12 " |
작업 부하 제한 | 35의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8482105012 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 주택 자재 | 볼 재질 | 지름 | 길이 | 장착 스타일 | 폭 | 작업 부하 제한 | 치수 A | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT LPCS 2H .63DIA 20 CS / CS | 탄소강 | 탄소강 | 1 11 / 16 " | 1 11 / 16 " | 9 / 64 " | 1 11 / 16 " | 20의 파운드 | 3 / 8 " | ₩ 11,760 | ||
BT CF 2H 1DIA 75 CS / CS | 아연도 금강 | 탄소강 | - | 2.75 " | 7 / 32 " | 2.12 " | 75의 파운드 | 3 / 4 " | ₩ 21,910 | ||
BT CF 2H 1DIA 75 SS / CS | 아연도 금강 | 스테인리스 강 | - | 2.75 " | 7 / 32 " | 2.12 " | 75의 파운드 | 3 / 4 " | ₩ 48,790 | ||
BT CF 2H 1DIA 75 SS / SS | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | - | 2.75 " | 7 / 32 " | 2.12 " | 75의 파운드 | 3 / 4 " | ₩ 91,507 | ||
BT LPCS 2H 1DIA 75 CS / CS | 아연도 금강 | 탄소강 | - | 2.25 " | 3 / 16 " | 2.25 " | 75의 파운드 | 5 / 8 " | ₩ 14,980 | ||
BT LPCS 2H 1DIA 75 SS / CS | 아연도 금강 | 스테인리스 강 | - | 2.25 " | 3 / 16 " | 2.25 " | 75의 파운드 | 5 / 8 " | ₩ 57,347 | ||
BT CFSQ 4H 1DIA 150 CS / CS | 흑색 산화물 강철 | 아연도 금강 | - | 2.25 " | 5 / 32 " | 2.25 " | 150의 파운드 | 1-1 / 16 " | ₩ 27,177 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.