항목 | 컨베이어 H- 스탠드 |
프레임 사이(인치) | 27 |
생산 능력 | 1800의 파운드 |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 음성학 |
캐스터 유형 | 검정 |
색상 | 초록색 |
마감재 | 에폭시 파우더 |
높이 조정 | 22-7 / 8에서 32-5 / 8 In. |
캐스터 수 | 2 |
스탠드 너비 (인치) | 29 |
타입 | 중하 중 캐스터 |
선박 중량 (kg) | 21.77 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
HS 코드 | 8431390010 |
원산지 | US |
모델 | 프레임 사이(인치) | 캐스터 재질 | 캐스터 유형 | 항목 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3BH30M27-1/2B16 CS5SL KB | 16 | 페놀 | 측면 잠금 브레이크가있는 스위블 | 컨베이어 H 스탠드 | 캐스터 미디엄 듀티 | ₩ 900,532 | |
3BH30M27-1/2B22 CS5SL KB | 22 | 페놀 | 측면 잠금 브레이크가있는 스위블 | 컨베이어 H 스탠드 | 캐스터 미디엄 듀티 | ₩ 921,725 | |
3BH30M27-1/2B36 CS5SL KB | 36 | 페놀 | 측면 잠금 브레이크가있는 스위블 | 컨베이어 H 스탠드 | 캐스터 미디엄 듀티 | ₩ 904,715 | |
3BH30M27-1/2B13 CS5SL KB | 13 | 음성학 | 검정 | 컨베이어 H- 스탠드 | 중하 중 캐스터 | ₩ 909,440 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.