그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 다이얼 온도계 |
정확성 | 1% |
조정 | 외부 |
케이스 | 스테인리스 강 |
케이스 재질 | 304 스테인레스 스틸 |
코일 마감 | 실리콘 댐핑 |
연결 위치 | 모든 각도 |
연결 크기 | 1 / 2 " |
다이얼 크기 | 5" |
파이프 크기에 적합 | 1 / 2 " |
전원 필수 | 아니 |
감지 요소 | 바이 메탈릭 |
줄기 Dia. | 1 / 4 " |
줄기 길이 | 6" |
줄기 재질 | 304 스테인레스 스틸 |
온도. 범위 | 0도에서 250도까지 |
UPC | 759426073180 |
창 재질 | 유리 |
선박 중량 (kg) | 0.77 |
선박 높이 (cm) | 14.22 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 14.22 |
HS 코드 | 9025198080 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.